- サイズ
- L
- アズワン品番
- 69-1316-63
- タイプ
- パンティストッキング
- 寸法(cm)
- 大腿部シリコンバンド(G):53-60、大腿部(G):53-72、大腿中央部(F):47-65、膝蓋骨(E):37-45、腓骨頭(D):34-42、ふくらはぎ(C):35-43、ふくらはぎ下部(B1):29-35、足首(B):24-26、足関節(Y):31-37、つま先(A):23-29
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10103000039
- 股周り(cm)
- 脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75
- 指タイプ
- つま先なし
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器