JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548

JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548
JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548
JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548
JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548
JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548
JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548
JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548
JP-CL31W6S クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ ノーブランド 60675548

クラシック3 パンティストッキング JP-CL31Wシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1足注文コード60675548品番JP-CL31W6S
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●着用しやすさ、動きに追従し適切な圧迫を維持することを目的として伸縮性と回復性のよい糸を採用しました。●通気性が良くムレにくいです。

サイズ
3L
アズワン品番
69-1316-65
仕様
3L
タイプ
パンティストッキング
寸法(cm)
大腿部シリコンバンド(G):60-68、大腿部(G):60-81、大腿中央部(F):53-73、膝蓋骨(E):41-51、腓骨頭(D):38-48、ふくらはぎ(C):39-49、ふくらはぎ下部(B1):33-39、足首(B):28-30、足関節(Y):33-40、つま先(A):27-34
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10103000039
股周り(cm)
脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75
指タイプ
つま先なし
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする