NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の ドレッシング・傷当て材
NIPRO(ニプロ)の フィルムドレッシング
NIPRO(ニプロ)の フィルムタイプ ドレッシング
サージット(R)30IVN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
サイズ
60×60mm
注文コード
60676659
品番
21121
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリット入り不織布補強固定テープ付。透明フィルムのスリットタイプはIVH等のカテーテルの固定に適しています。
仕様
NSD-IVN-3 50枚入
サイズ
60×60mm
アズワン品番
65-1682-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000053
テープ
13×60mm×1本
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000