iHelp
iHelpの 作業工具その他
ワンタッチバケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60677724
品番
IH-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バック表面には撥水加工を施し、雨水等の内部への侵入を抑えます。ローカルカバー付き。
材質
本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、底板:木・EPE、足キャップ:PVC、ストラップベルト:PP
幅(mm)
345
色
ブルー
高さ(mm)
325
質量(g)
816
タイプ
中型・ロールカバー付
奥行(mm)
240
特性
撥水加工
許容質量(kg)
5
収納寸法・高さ(mm)
60