iHelp
iHelpの 作業工具その他
ワンタッチバケット750
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60677733
品番
IH-499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
尺重量物に耐える頑丈バケット! ワンタッチバケット中型(IH-424)が2個入ります。
長尺重量物に耐えれるように頑丈な直径5mmのワイヤーを使用しています。
底面は大型ゴム製足が8個ついています。
材質
本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP
幅(mm)
750
色
ブルー
高さ(mm)
320
質量(g)
1716
タイプ
ロング深型タイプ
奥行(mm)
320
特性
撥水加工
許容質量(kg)
10
収納寸法・高さ(mm)
50