ワンタッチバケットJr.

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60677742 品番IH-469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

中型にすっぽりと収まるサイズ。
ワンタッチバケット中型(IH-424)のすっぽりと収まるサイズです。
小物やよく使う物を分けることができる便利なバケットです。
もちろん小型バケットとして単体での使用も可能です。

材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP 幅(mm)340 ブルー 高さ(mm)130 質量(g)440 タイプJr.(ジュニア) 奥行(mm)240 特性撥水加工 許容質量(kg)5 収納寸法・高さ(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
車内の道具入れに

車内の道具入れに今までコンテナを使っていましたが、カタカタ音がうるさいので試しにこれを購入しました。音は静かになったし軽くて取り出しやすいしあと少し潰れてくれたりするので自由が効いてくれます。
高さが高いのばかり良く売っていますがこれは高さも低いので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする