BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BIGMAN(ビッグマン)の 作業用ベルト
強厚PROウエストベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60678214
品番
BWB-332DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
縦折れに強いGI識
材質
PP
仕様
GI織
使用方法
1.ベルトのセンターにある金具部分のマジック式テープを剥がす。、2.金具ループからマジック式テープのついたベルトを抜き取る。、3.バックルまでベルトを抜き取る。
寸法(mm)
1100×38×3.2
色
グリーン
質量(g)
155
ベルト幅(mm)
38
ベルト厚(mm)
3.2
ベルト長さ(cm)
110
適応ウエスト(cm)
70〜110