強厚PROウエストベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60678223 品番BWB-340BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

縦折れに強いGI識

材質PP 仕様GI織 使用方法1.ベルトのセンターにある金具部分のマジック式テープを剥がす。、2.金具ループからマジック式テープのついたベルトを抜き取る。、3.バックルまでベルトを抜き取る。 寸法(mm)1100×48×3.2 ブラック 質量(g)203 ベルト幅(mm)48 ベルト厚(mm)3.2 ベルト長さ(cm)110 適応ウエスト(cm)70〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする