BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝その他
左官用コテ板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60679632
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
質量(g)
523
寸法(mm)
380×300×50、【鏝板】300×380
仕様
すべり止め加工付
タイプ
小