枝・根切鋸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60679806 品番NG-186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

生木の枝挽き根切などに最適。

材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60679806
2018-08-05
用途:
根切り作業

小さく、細身の鋸ですが切れ味鋭いので枝も根も結構ザクザク切れます。切り株の直下の根切りには少し力不足(チェーンソーの方が確実)ですが、水平方向に伸びる根を切っていくには十分だと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする