電工延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60681538 品番DE-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドアレジャーに
起電力のいる電動工具に 消費電力の大きい器具に最適
芯線が太い

仕様アース線無 グリーン 質量(g)896 長さ(m)5 定格電圧(V)125 コンセント個数三ツ口タイプ 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2 使用電力(W)1500まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする