のみ柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60681617 品番 #2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

追込のみに対応した柄。

用途追入のみ用柄。 材質赤樫 寸法(mm)123×23×23 質量(g)46 タイプのみ柄 適合寸法(mm)3〜15
注意
※用途以外の使用は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする