BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の のみ
BIGMAN(ビッグマン)の 追入のみ
追入のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60681714
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。
用途
一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。
仕様
鋼付
材質
刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材
全長(mm)
230
質量(g)
213
タイプ
追入のみ
刃幅(mm)
30