BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 作業工具その他
油吸収シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
60683148
品番
AS-W4050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
500×400×4
色
ホワイト
質量(g)
79
タイプ
産業用シート(油)
入数
3枚入
吸収量(mL)
約800(1枚の吸収力)