※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの マスキングテープ
マスキング用和紙粘着テープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80巻)
注文コード
60685476
品番
#133 15×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
コストパフォーマンスタイプ。
薄くしなやかで強じん。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
特殊和紙
主な用途
自動車塗装用
特性
耐溶剤性
色
黄
粘着剤
アクリル系
粘着力
0.96N/cm
用途
自動車塗装用
テープ厚さ(mm)
0.089
伸び(%)
5
引張強度(N/cm)
37.6
RoHS指令(10物質対応)
対応