※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R390-17 04 50E-PM 1025 CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 60688774 R390-17 04 50E-PM 1025 CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 60688774

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1025 注文コード60688774 品番R390-17 04 50E-PM 1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,100
この商品は材種・切刃長さ・内容量など319種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ17 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーE-PM(中荒) 材種1025 最大切込み(mm)15 有効長(mm)17 コーナーR(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66412509
2024-02-28
用途:
金属加工時
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする