画像準備中

産業用イーサネット・スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60689572 品番EDS-P506A-4PoE-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

EDS-P506A-4PoEシリーズマネージドリダンダントイーサネットスイッチは、4 10/100BaseT(X) 802.3at(PoE+)および802.3af(PoE)対応イーサネットポート、および2 10/100BaseT(X)または2 10/100BaseFXイーサネットポートを標準で備えています。
EDS-P506A-4PoEスイッチは、AC電源が容易に供給できないまたはAC電源を敷設するには高価すぎる場所に設置されたハイエンドPTZカメラ、基地局のWiMAXデバイス、屋外用アクセスポイントといった高電力を必要とするデバイスにPoEポートあたり最大30Wの電力を提供することができます。
また、EDS-P506A-4PoEシリーズスイッチは、非常に多能であり高いEMI免疫のファイバーポートを使いデバイスからコントロールセンタまで80kmにわたりデータを伝送することができます。
更に、イーサネットスイッチは、高度な管理とセキュリティ機能をサポートします。EDS-P506A-4PoEシリーズシリーズは、特にスケーラブルなバックボーン構築およびPoE (Power-over-Ethernet)の利点を活用することができるIP監視、エントリーシステムのゲートなどのセキュリティオートメーションアプリケーションのために設計されています。
先進的なPoEマネージメント機能(PoEポートセッティング、PDの障害チェック、PoEスケジューリング)。
24/48 VDCワイドレンジリダンダント電源入力。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションのためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。

RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする