AEN-1KE EN規格トランス 相原電機 60690954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN規格トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(VA)1K
内容量1個注文コード60690954品番AEN-1KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,500
規格
EN61558-1
EN61558-2-4
1次電圧240-230-220-208-200V2次電圧100容量(VA)1K仕様静電シールド付質量(kg)15周波数(Hz)50/60寸法L(mm)180寸法H(mm)200電流(A)(1次)4.17~5.00、(2次)10.0定格連続寸法L1(mm)180寸法A(mm)8寸法W(mm)200寸法H1(mm)150ブレーカ(1次)20A、(2次)10A寸法W1(mm)145耐熱クラスB寸法Lp(mm)130寸法Wp(mm)115最高周囲温度(℃)40使用条件屋内用 IP00
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする