※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 6V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電流(A)
2
1
3
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691365
品番
CA-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-6V
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.46
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
52
電流(A)
2
寸法A(mm)
72
寸法D(mm)
50
寸法W(mm)
60
取付穴(mm)
Φ4.0×7.5
関連資料:
製品図面(0.1MB)