NSR-20L 単巻トランス 115V 相原電機 60692564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単巻トランス 115V

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(VA)20
内容量1個注文コード60692564品番NSR-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
1次電圧0-200V-220V2次電圧0-100V-115V容量(VA)20形状BL型/ラグ端子式質量(kg)0.46寸法L(mm)84寸法H(mm)52寸法A(mm)72寸法D(mm)50寸法B(mm)-端子ねじ-寸法W(mm)60取付穴(mm)Φ4.0×7.5絶縁種別A取付穴径(Φmm)4.0×7.5容量(A)201次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-115
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60692564NSR-20L57643838NSR-20LNNSR-20L 単相単巻トランス 相原電機 57643838単相単巻トランス相原電機1台
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60692546
2023-07-26
用途: 制御盤の部品
HT電気システム電気・ガス・熱供給・水道業

小さくてすぐ入手できました。
またモノタロウさんの商品紹介で見つけらたのて
このへんも便利です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする