※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 220V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60695748 品番UP-750E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧0-100V-110V 2次電圧0-200V-220V 容量(VA)750 形状P型/端子台式 質量(kg)10.6 寸法H(mm)156 寸法A(mm)111 寸法D(mm)155 寸法B(mm)102 端子ねじM5 寸法W(mm)153 取付穴(mm)Φ6.5×10
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60695748 UP-750E 57644346 UP-750N 単相複巻トランス 相原電機 単相複巻トランス 相原電機 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60695732
2020-07-13
用途:
200V稼働装置の動作確認試験に使用
製造業

購入後間もないので長期的評価は出来ませんが、今のところ特段の問題もなく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
60695723
2018-11-11
用途:
入力電源200v製品の出荷検査
株式会社ケンコー・トキナー 様

大きさもコンパクトで検査作業テーブルの上でも場所を取らず、接続もし易く、使い勝手が良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする