サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60696596
品番
SL-PCLNR-40-12HP
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
578-4441
l1
35
f1
27
切込み角度(°)
95
ゲージチップ
CNMG 12 04 08
寸法D5m(mm)
40
寸法Dm min(mm)
50