赤外線サーモグラフィ フリアー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60698207 品番フリアーE4 WiFi
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Wi-Fiを機能搭載
文字まで認識できる鮮明な熱画像[フリアー独自のスーパーファインコントラスト機能(MSX)]
フォーカスフリー広角レンズ(測定視野角:45°×34°)
デジタルカメラ搭載
簡単、シンプル操作ボタン
PCソフトウェアを利用し、取得データを簡単に
軽量・コンパクトな設計
保管、持ち運びに便利なキャリングハードケース付属

仕様
最大焦点距離:約10mm
最小焦点距離:50cm
保存モード熱画像/可視画像/MSXの同時保存 用途建物検査、電気設備及び機械設備の保守点検、スポーツ分野、各種食品の温度チェック。 セット内容FLIRサーマルカメラ、ハードケース、バッテリー(FLIR E8 2X)、充電用ACアダプタ、USBケーブル、充電器(FLIR E8のみ) 寸法(mm)244×95×140 質量(g)575(バッテリー含む) 測定範囲(℃)-20〜+250 精度±2℃もしくは読値の±2%(環境温度10〜35℃、対象温度0℃以上の場合) 温度(反射)自動/反射温度に基づく バッテリーリチウムイオン 充電時間(カメラ内)2.5時間で90%、(充電器)2時間 放射率表規定の材質の放射率表 ディスプレイ3インチ、320×240カラーLCD 解像度80×60ピクセル 検出素子(FPA)非冷却型マイクロポロメータ バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)15〜+50 視野角45°/(IFOV)10.3mrad 内部メモリー500枚以上の画像を保存できる 温度分解能(℃)0.15 フォーマット形式標準JPEGー14ビット(測定データを含む) 放射率補正調整範囲0.06〜1.0 モードMSX、デジタルカメラ、熱画像ピクチャインピクチャ、ブレンド 充電方式カメラ内/充電器(別売) バッテリー稼動時間約4時間(25℃で通常使用の場合) 焦点距離0.5m フレームレート9Hz
注意
※フリアーExシリーズは人体は測れません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60698207
2019-06-27
用途:
電気設備の状態監視

取扱い安い、熱画像とカメラモードがミキシングされて見られるので
温度の高い部位がよくわかる。
長時間使用するには、若干重い気がするので吊り下げひもが付けられるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする