サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの ねじ切り用
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
610-6269
注文コード
60698583
品番
SL-266RKF-323222-16
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
l1・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サンドビック コロターンSL コロスレッド266ねじ切りカッティングヘッド
トラスコ品番
610-6269
寸法(mm)
【Dm_min】40
ピッチ(mm)
0.5〜3
寸法d(mm)
32
締付トルク(N・m)
【チップ】3
寸法l1(mm)
32
寸法f1(mm)
22
チップサイズ
16
TPI
32-6