サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
608-9411
注文コード
60699021
品番
C4-DWLNR-17090-08
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サンドビック コロマントキャプト コロターンRC用カッティングヘッド
トラスコ品番
608-9411
寸法(mm)
【Dm_min】33
寸法d(mm)
28
寸法D1(Φmm)
25
締付トルク(N・m)
【チップ】3.9
切込み角度(°)
95
寸法l1(mm)
90
寸法l3(mm)
68
寸法f1(mm)
17
ゲージチップ
WNMG 08 04 08
寸法D5m(mm)
40