曜日別特売
MB-07TH110WH-10L 1025 CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビック 60708417

MB-07TH110WH-10L 1025 CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビック 60708417
MB-07TH110WH-10L 1025 CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビック 60708417

CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)被削材PMNSK注文コード60708417品番MB-07TH110WH-10L 1025
参考基準価格(税別)¥20,450販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
被削材PMNSK勝手コーティングTIALN+TINコーナーR(mm)0.31
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60708566
2016-11-06
用途: ネジ加工

PF1/4はタップで加工していたのですが、盗みを大きく取らなくては
いけなかったり、他社のホルダーでも加工しましたがホルダーの首の所が細く数多くできませんでしたがsus303で200以上加工しても
まだ保っています、購入してよかったです。ただ5個入りなのに
10個で注文受けているのは如何なものか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする