ノーブランド
ノーブランドの 施設用家具・備品
ノーブランドの 診察室備品
ノーブランドの パーテーション 診察室用
衝立 AAシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60709008
品番
AAC-121(OR)
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
角度を付けて設置できます。
仕様
ロータイプ・アコーディオン コーナー用 ライトオレンジ
材質
フレーム/アルミ押し出し成型品(アルマイト加工)、脚/PP(ポリプロピレン)ブロー成型品、布地/ビニールクロス(防炎・防汚加工)
色
ライトオレンジ
キャスター
Φ30mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200(600×2)×340×1100
アズワン品番
8-2820-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000