CoroMill(R) Plura超硬エンドミル 鋼、鋳鉄高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)3 刃長(mm)9.2 注文コード60717316 品番2P121-0300-NCH10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,680
この商品は刃径・刃長など82種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)38 刃数2 刃径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)3 刃長(mm)9.2 材質H10F
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする