仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:自己点検リモコンRZB03
セット内容(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44043WWAHTN
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)27.0(200V時)
本体質量(kg)4.5
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3500
電池7H15DB-S(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)142.9(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3860
明るさ(Lm)4000
光色温白色
明るさFLR40形x2灯器具節電タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-030
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵