仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯
適合部品:自己点検リモコンRZB03
セット内容(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45040LAHTN
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)28.7(200V時)
本体質量(kg)4.5
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3000
電池7H15DB-S(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)167.2(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4800
明るさ(Lm)5200
光色電球色
明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-030
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵