画像準備中

CoroReamer(R)435 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)3.98 刃形スパイラル 注文コード60722873 品番435.T-0398-A1-XF H10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は刃径・刃形など122種類から選べます 他の種類を見る
刃形スパイラル 材質H10F 刃数4 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.98 有効長(mm)39 シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする