ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60727479 品番 EL-UD30101L/3W AHTZ
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー) 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト) 定格約5〜100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)25.1(クラス300)22.1(クラス250) 平均演色評価数(Ra)83 周波数50Hz/60Hz 色温度(K)3000 材質(レンズ)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(クラス300)119(クラス250) 材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)2910(クラス300)2630(クラス250) 光色電球色 明るさクラス300/250(HID70形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 配光タイプ1/2ビーム角14° 電源ユニット別置
注意
※断熱施工では使用できません。

※クラス300-250は壁スイッチの切替で出力が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする