ラリタン
ラリタンの PCアクセサリー
ラリタンの 切替器/分配器/コンバーター
ラリタンの PC切替器
Dominion LX2-108 1リモート、1ローカル、8サーバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60730455
品番
DLX2-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが8台のサーバを管理可能。
仕様
●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:本体モデムが対象および適合●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
RoHS指令(10物質対応)
対応