サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 鉄工用
サンドビックの 超硬鉄工用ドリル
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
3.4
注文コード
60741362
品番
460.1-0340-017A0-XM
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3.4
有効長(mm)
17
材質
GC34
表面処理
TiAlN 多層コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。