CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.4 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)66 注文コード60741371 品番460.1-0340-017A1-XM GC34
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,952
販売価格(税別)
9,047
この商品はドリル径・シャンク径・全長など407種類から選べます 他の種類を見る

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

ドリル径(Φmm)3.4 溝長(mm)28 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 接続径6 材質超微粒超硬合金(GC34) タイプシングルマージン内部給油 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング 加工深さ5×DC 使用可能長さ(mm)17.5 機能長さ(mm)65.5 工具径(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする