CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.5 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)62 注文コード60741396 品番460.1-0350-011A1-XM GC34
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はドリル径・シャンク径・全長など407種類から選べます 他の種類を見る

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

ドリル径(Φmm)3.5 溝長(mm)20 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)6 接続径6 材質超硬 タイプシングルマージン内部給油 先端角(°)140 加工深さ3×DC 使用可能長さ(mm)11 機能長さ(mm)61.5 工具径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする