【名入れ可】エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60741890 品番 1161J-SH-B1
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得しています。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合あご紐:VP-T16F2 セット内容エアライト内装、あご紐、シールド面付 材質帽体:ABS、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ 種類アメリカン 規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物、墜落時保護用、電気用) 内装J2型(EPA)/No.8 溝の状態 色(帽体)ブルー 頭囲(cm)53〜63 衝撃吸収ライナーエアライト 通気孔なし 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする