【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60742118 品番 161-JZV-V3-G2-J
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン 長さ(mm)283 幅(mm)220 高さ(mm)152 質量(g)445 バイザー透明グリーン 色(帽体)グリーン 頭囲(cm)53〜62 衝撃吸収ライナーエアライト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする