【名入れ可】ソフトカバー付きヘルメット 1840S-FZ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60742450 品番1840S-FZ
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

周囲を傷つけないソフトカバー付ヘルメット

材質ABS 寸法(mm)260×221×163 ホワイト サイズフリー 質量(g)460 種類MP型 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 適合頭囲(cm)53〜62 衝撃吸収ライナー付き 通気孔有り ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする