ロング芝生鋏(1300mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60743141 品番C0107
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途芝生の手入れや雑草の除去などに。 材質【刃】3GR13鋼(表面テフロン加工)【本体】アルミ【ハンドル】ナイロン 全長(mm)約1300 質量(g)約750
注意
※カットキャッチ機構無し。
※伸縮タイプではございません。
※取扱い時は刃先に十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする