屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60744875 品番 EL-AE2600K 1LN
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。
屋外用

セット内容(灯具)EL-PLE2600K1LN、(ポール)EL-PL003K 材質本体/アルミダイカスト黒色塗装仕上(ブラック)、グローブ/アクリル(乳白色) 質量(kg)1.8 ブラック タイプ700mmスタンダードタイプ 消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 口金E26 構造防雨型 ランプ同梱 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5〜35℃ 電源周波数(Hz)50/60 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.6 光色電球色 ポールアルミ黒色塗装仕上(ブラック) 適合ランプLDA4L-H/S/4 定格光束(Lm)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする