屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバーメタリック 注文コード60745128 品番EL-PL002S
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

屋外用

適合【部品】灯具(EL-PLE2600S1・EL-PLE2601S1) 質量(kg)1 シルバーメタリック 構造防雨型 使用可能温度範囲5〜35℃ ポールアルミシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする