三菱電機
三菱電機の バルコニーまわり
三菱電機の ガーデンライト
三菱電機の ライト本体
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
60745137
品番
EL-PL003K
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用
適合
【部品】灯具(EL-PLE2600K・EL-PLE2601K)
質量(kg)
1.4
色
ブラック
構造
防雨型
使用可能温度範囲
5〜35℃
ポール
アルミ黒色塗装仕上(ブラック)