花火万華鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60745907 品番58655
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

クルッと回すたびに広がる光の花火!簡単万華鏡づくり!
まるで夜空に咲く花火ような模様が広がる、万華鏡です。色鮮やかなデコレーションとケース飾りで、自分だけのオリジナル万華鏡を作ることができます。夏のワークショップイベントや縁日でのイベントにおすすめの工作商品です。花火万華鏡作りの簡単3ステップ!1.万華鏡を組み立てる 2.デコペーパーをまく 3.ケースに飾りをいれ、底面に模様を書く。【対象年齢】4歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり、油性ペン

セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン(5色組)×1、モール(3色組)×1、ミラー(31×140mm)×3 材質紙、プラスチック 寸法(mm)【完成サイズ】Φ39×140
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする