ハロウィン 万華鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60745916 品番58701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

かぼちゃやコウモリがきらめく!簡単万華鏡づくり!
ハロウィンの雰囲気を楽しめるデザインの万華鏡工作キットです。かぼちゃやコウモリのスパンコールを入れて幻想的な模様を作れます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにおすすめの工作商品です。ハロウィン万華鏡作りの簡単3ステップ!1.万華鏡を組み立てる。2.デコペーパーをまく。3.ケースにハロウィンスパンコールなどの飾りを入れる。【対象年齢】4歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり

セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン(5色組)×1、モール(3色組)×1、ミラー(31×140mm)×3、ハロウィンスパンコール×1 材質紙、プラスチック 寸法(mm)【完成サイズ】Φ39×140 種類ハロウィン
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする