汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)15.00 注文コード60746025 品番460.1-1500-045A0-XM
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥23,190
販売価格(税別)
21,082
この商品は刃先径など137種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)15.00 有効長(mm)45 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)16 材質GC34 表面処理TiAlN 多層コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする