画像準備中

Engine oil ADVANTEC Pro 83212455133

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード60758444 品番83212455133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60758444
2023-01-01
用途:
BMW スクーター(C650)の指定エンジンオイル。

1セット15本入っていますが、500ML。 容量記載ないが、他のADVANTECは1Lなので
1Lと思いました。 結局1L 約3000円相当と高い買い物になってしまいました。

 容量記載 してほしい。1本500mLなら購入しなかった。
 まさか1本容量が、500mlとは、オイル交換に6本(3L)使用した。
代理店のオイル価格と変わらない。
 指定オイルなので問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする