曜日別特売
DCGW11T304T01020F 7015 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60760497

DCGW11T304T01020F 7015 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60760497
DCGW11T304T01020F 7015 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60760497

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード60760497品番DCGW11T304T01020F 7015
参考基準価格(税別)¥42,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)2.9被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする