切刃長さ(mm)6.4
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
用途中切削
材質S05F
形状ひし形55°
被削材S
内接円直径(Φmm)12.7
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
コーティングTICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
材種S05F
内接円径(mm)12.7