サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.1906
注文コード
60762405
品番
DNMG150612-SMRH13A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.4
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
用途
中切削
材質
H13A
形状
ひし形55°
被削材
S
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
材種
H13A
内接円径(mm)
12.7